Beli stop kontak lantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASKO Stop Kontak Lantai 2P (Floor Power Socket)
    Mulai

    Rp469.900

    MASKO Stop Kontak Lantai 2P (Floor Power Socket)
    Deskripsi:
    - 1 unit produk memiliki 2 lubang stop kontak- Telah memenuhi standar SNI- Aman digunakan
    atribut:
    • Type: Inbow/Outbow
    • Rated Current (A): 10-16
    • Voltage (V): 250
    • Maximum Power (W): 2500
  2. Himel Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)
    Mulai

    Rp309.900

    Himel Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)
    atribut:
    • Casing Color: Silver
    • Voltage Rating (V): 250
    • Current Rating (A): 16
    • Open Method: Pop-up type
    • Panel Material: Brass alloy (62% Cu) & Alu Alloy (85% AI)
    • Bracket Material: Zinc Alloy & Alu Alloy
    • Socket Material: Flame retardant PC
    • Base Box Material: Steel + Zinc plated
    • Finishing: Wire drawing/Polishing/Spray painting
    • Terminal Method: Fast connection & Screw type
  3. Himel Stop Kontak Lantai + Socket Telepone (Floor Power Socket)
    Mulai

    Rp279.900

    Himel Stop Kontak Lantai + Socket Telepone (Floor Power Socket)
    atribut:
    • Casing Color: Silver
    • Voltage Rating (V): 250
    • Current Rating (A): 16
    • Open Method: Pop-up type
    • Panel Material: Brass alloy (62% Cu) & Alu Alloy (85% AI)
    • Bracket Material: Zinc Alloy & Alu Alloy
    • Socket Material: Flame retardant PC
    • Base Box Material: Steel + Zinc plated
    • Finishing: Wire drawing/Polishing/Spray painting
    • Terminal Method: Fast connection & Screw type
  4. Schneider Electric Leona
    47%
    Mulai

    Rp13.900

    Schneider Electric Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
  5. Visalux Stop Kontak Lantai
    Mulai

    Rp929.900

    Visalux Stop Kontak Lantai
    atribut:
    • Current (A): 13 & 16
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Material: Aluminium + PC + Metal
    • Output USB (V/A): 5/3, 9/2.22, 12/1.67
    • Socket Type: Multi 13A & 2 Pin 16A + USB Type-A & Type-C
    • Voltage (V): 250
  6. KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp389.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
  7. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    atribut:
    • Series: Atlantic
    • Color: Abu-Abu (Grey)
    • Material: Thermoplastic
    • Number of Outlets: 1
    • Number of Poles: 2
    • Rated Current (A): 16
    • Voltage (V): 250
  8. CIG Safety/Protection Glasses Angler (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp38.900

    CIG Safety/Protection Glasses Angler (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: Available in Anti Fog Coating / Also Available in Anti Fog lens
    • Lens Material: Polycarbonate
  9. Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp329.900

    Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn switched socket E8315TS_WE is a complete product in color white and with 1 gang. This switch is 2P + 3P. And this device is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-2-3. Being environmentally friendly, this switched socket is a green premium product too. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate
    • Product or Component Type: Switched Socket
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 27.5
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -5 to 45
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Device Application: Power Supply
    • Device Mounting: Surface
    • Device Presentation: Complete Product
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Outlet Poles Configuration: 2P + 3P with Shutter
    • Rated Current (A): 16 (Socket-Outlet)
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Standards: IEC 60884-2-3
    • Surface Finish: Glossy
    • Surface Treatment: Painted Cover Plate
    • Type of Packing: Flow-Pack
  10. Schneider Electric S-Classic
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

  11. Himel Socket
    Mulai

    Rp22.900

Daftar Harga stop kontak lantai Terbaru November 2026
Panasonic Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp579.900
Fort Stop Kontak LantaiRp389.900
NERO Electric Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp629.900
MASKO Stop Kontak Lantai 2P (Floor Power Socket)Rp469.900
Broco Stop Kontak Lantai (Colokan Listrik)Rp509.900
Himel Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp309.900
Legrand Pop-up Box to be EquippedRp959.900
Broco Stop Kontak Lantai + Stop Kontak Universal (Colokan Listrik)Rp649.900
Himel Stop Kontak Lantai + Socket Telepone (Floor Power Socket)Rp279.900
SIMON ELECTRIC Stop Kontak Lantai Multi Standard Socket (Floor Power Socket)Rp719.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)